Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 3m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 3m weiß
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 3m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1152320400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152320400
EAN/GTIN:
     4007123101290
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • 3-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
  • mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
  • mit Schalter
  • ca. 3m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
0.525 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
205 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22750
10
€ 8,50*
ab € 4,8363*
€ 6,0763*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,19*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,10*
€ 6,27*
1 Tag
34
1
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 6,40*
10
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540101
ab € 10,76*
Ähnlich
Brennenstuhl
1952240100
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.