Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Lichtschlauch
>
Artikel
LED-Lichtschlauch McShine, 10m, 360 LEDs, IP44, warmweiß, 3000K, 13mm-Ø
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-98191451603
Hersteller:
McShine
Herst.-Nr.:
1451603
EAN/GTIN:
4250967311947
Suchbegriffe:
Lichtschlauch
lichtschlauch 10m
lichtschlauch
- 10m
- 360 LEDs
- 36 LEDs pro Meter
- Durchmesser: 13mm
- warmweiß
- Farbtemperatur: 3000 K
- 2,4W pro Meter
- IP44 - spritzwassergeschützt
- Lichtstrom 140 Lumen pro Meter
- bis zu 20.000h Lebensdauer!
- Einschaltzyklen vor Defekt 20.000x
- Aufwärmzeit bis zu 60% der Maximalleistung 0,1s
- nicht dimmbar
- Energieeffizienz-Klasse A
- Betrieb an 230V
- 1,5m Zuleitung
... >
Lager 1039
>
Showtechnik & Bühnentechnik
>
Dekolicht & Dekoeffekte
Weitere Suchbegriffe:
LED-Lichtschlauch
,
McShine
,
10m
,
360
,
LEDs
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 35L9T
85 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 24,21*
€ 34,25*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,82*
€ 52,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen