Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtschlauch McShine, 10m, 360 LEDs, IP44, warmweiß, 3000K, 13mm-Ø, 590lm, 28W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451603
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451603
EAN/GTIN:
     4250967311947
Suchbegriffe:
Lichtschlauch
lichtschlauch 10m
lichtschlauch
Optimal geeignet zur Dekoration von Schaufenstern, Gärten, Partykellern, Lobbys u.v.m. Auch ein echter Hingucker in der Weihnachtszeit!
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
590 lm
Lichtstrom:
590 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
360 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
28,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse:
G
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<0,1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
13 mm
Länge mm:
10.000 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,900 x
Farbwertanteil X:
0,440 Fk
Farbwertanteil Y:
0,404 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
5,000 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
28,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
5,000 x
Weitere Suchbegriffe: Dekoration, Weihnachten, Strope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 24,21*
€ 34,25*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,82*
€ 52,28*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.