Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Vollgummi-Mobilverteiler 'Ried'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039U-9829049535
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9473022
EAN/GTIN:
     9003399753114
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Vollgummi-Verteiler
baustromverteiler ip44
PCE Vollgummi-Mobilverteiler 'Ried'

Gehäuse Kunststoff, mit Tragebügel und Gummi-Leitung H07RN-F 5x6mm², Länge 2m mit CEE-Stecker 32A, bestückt mit 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, 2 CEE-Steckdosen 5x16A und 1 CEE-Steckdose 5x32A, Absicherung über FI-Schalter 4x63/0,03A Typ A, 1 Automat 3xC16A und 2 Automaten 1xC16A, IP44, VDE

285x235x281mm schwarz

Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, pce baustromverteiler, PCE, Vollgummi-Mobilverteiler, 'Ried', 9473022
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 352,26*
€ 416,42*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 575,62*
€ 663,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,57*
€ 789,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,40*
€ 776,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,02*
€ 753,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,56*
€ 731,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,62*
€ 684,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.