| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829114085 Herst.-Nr.: 23811 EAN/GTIN: 4022709238115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paladin Universaldimmer 873031 led zum Einbau in Schalterdosen, durch flache Bauform auch hinter Taster möglich, zum Dimmen von LED-Lampen 230V mit Phasenanschnitt (max.80W) und Phasenabschnitt (max.200W) oder max. 4 Transformatoren 12V AC (max.50W) mit Phasenabschnitt, Ansteuerung durch beliebig viele Taster, mit einstellbarer Mindesthelligkeit und Memory-Funktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes, Softstart, Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz, einfache Verdrahtung durch Anschlusslitzen ca. 100mm, Temperaturbereich 0°C bis 40°C, 46x42x13mm, IP20, inklusive Grundlastelement
230V/4-200(80)W |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: paladin dimmer, Paladin, Universaldimmer, 873031, led, 23811 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 50,42* | € 66,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 91,78* | € 117,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|