| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1114085 Herst.-Nr.: 114085 EAN/GTIN: 4022709238115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zum Einbau in Schalterdosen, durch flache Bauform auch hinter Taster möglich, zum Dimmen von LED-Lampen 230V mit Phasenanschnitt (max.80W) und Phasenabschnitt (max.200W) oder max. 4 Transformatoren 12V AC (max.50W) mit Phasenabschnitt, Ansteuerung durch beliebig viele Taster, mit einstellbarer Mindesthelligkeit und Memory-Funktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes, Softstart, Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz, einfache Verdrahtung durch Anschlusslitzen ca. 100mm, Temperaturbereich 0°C bis 40°C, 46x42x13mm, IP20, inklusive Grundlastelement |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9UZUT | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 50,42* | € 66,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 91,78* | € 117,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9UZUT | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9UZUT | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9UZUT | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | ![](/p.gif) | ab € 33,00* | € 6,45* | ![](/p.gif) | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|