Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte BL 90 rot 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte
LED-Signalleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829119400
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     COBL90RL2303F
EAN/GTIN:
     4051455016654
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte BL 90 rot 230 V

Gehäuse ABS-Kunststoff, Kalotte Polycarbonat, mit 3 einstellbaren Funktionen für Dauer-, Blink- und Blitzlicht, Leistungsaufnahme 1,9W, Stromaufnahme 48mA, Temperaturbereich -25°C bis +70°C, Ø 97x137mm, IP65

230V-AC schwarz/rot

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, BL, 90, rot, COBL90RL2303F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,45*
ab € 82,03*
€ 104,98*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 146,52*
€ 181,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,72*
€ 216,247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,52*
€ 174,359
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.