| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829119570 Herst.-Nr.: 864105015 EAN/GTIN: 4008224665926 |
| |
|
| | |
| Blue-control Schaltaktor 5 Draht / 1 Kanal mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle zum Vernetzen durch 2,4GHz Bluetooth 5 Mesh Kommunikation, sichere Verschlüsselung mit AES-128 Bit-Verfahren, dezentraler Intelligenz durch intelligente Aktoren, Schaltern und Sensoren für erhöhte Ausfallsicherheit, für bis zu 32000 Teilnehmer, Zugriff über die Kopp "HomeConnect"-App zum Steuern, Programmieren, Überwachen und Updaten, Reichweite bis zu 40m zum Einbau in Schalterdose, Schaltbox für E-Ladesäulen, blau, 230V 1-Kanal/5-Draht 230V/3600W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-control, 5, Draht, 864105015 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 71,97* | € 97,31* | | | | | 30 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 86,67* | € 108,35* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,36* | € 109,49* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,36* | € 109,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,61* | € 120,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|