Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-Control 1-Kanal Schaltaktor Schaltleistung (max.) 3600W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018282
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8641.0501.5
EAN/GTIN:
     4008224665926
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor 16a
schaltaktor
Blue Control Schaltaktor, 1 Kanal, 5-Draht, Schaltbox für E- Ladesäule,Bluetooth Mesh, 230 V~, 50 Hz, 3.600 W, 2,4 GHz, IP20
Features:
1 Kanal, 5-Draht
Mit Bluetooth Mesh- Technologie
In Aufputz-Dose (IP44)
Dient als Schaltbox für die Kopp E-Ladestationen
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
48 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Kanäle:
1
Schutzart:
IP20 + IP44
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth Low Energy
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
2.4 GHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Blue-Control
Max. Reichweite im Freifeld:
40 m
Passend für:
Busch-Jaeger
Befestigungsart:
zum Einlegen in UP-Dose
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Schaltleistung:
3600 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: Kopp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 86,72*
€ 107,51*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 110,70*
3 Tage
20
1
€ 6,45*
ab € 89,30*
€ 113,01*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 120,17*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 158,25*
€ 193,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.