| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829132345 Herst.-Nr.: 2CPX031386R9999 EAN/GTIN: 4011617313861 |
| |
|
| | |
| ABB UP-Mediaverteiler UK660MV nach DIN 43871, DIN/VDE 0606-24 und IK-Code 07, für Unterputz- und Hohlwandmontage, UP-Kasten aus Thermoplast, mit Leitungseinführungsschiebern und integrierter Kabelabfangschiene, ausgebaut mit Patchpanel, Montageplatte für Multimediaanwendungen und 3-fach Euro-Steckdose drehbar, flachem Blendrahmen mit Putzausgleichsmöglichkeit, belüfteter Stahlblechtür links oder rechts anschlagbar, pulverbeschichtet alpinweiß RAL 9016, Glühdrahtprüfung 850°C, schutzisoliert IP30, VDE, nachrüstbar mit Set UZ 91 (Art.Nr. 132 330) zum Hohlwandeinbau Farbe alpinweiß RAL 9016
5-reihig 872x384x97mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |