| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829232505 Herst.-Nr.: Villa AP Set 2 EAN/GTIN: 4027236048053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EGB Villa 2 Familien AP Set 2-Draht-Technik, Video-Set mit Villa Aufputz Video-Türstation und Hausstation 7" Farbmonitor Villa M weiß, mit Wandhalterung für die Installation auf Schalterdose, Freisprechfunktion, Rufton ausschaltbar, für Parallelbetrieb geeignet, Anschluss von Etagentaster potentialfrei, Ruftonlautstärke einstellbar, unterschiedliche Klingeltöne, Helligkeit und Kontrast veränderbar, Bildaufnahme mit automatischem Screenshot über internen Speicher, SD Kartenslot für Micro-SDHC Karte bis zu 32GB für Videoaufnahmen, Spannungsversorgung 30V-DC, Maße 220x140x24mm, Türstation mit Aluminiumgehäuse, Bildauflösung 1 MP, mit beleuchtetem Namensschild, Türöffnerkontakt potentialfrei für externe Spannungsversorgung 30V DC/12V AC mit einstellbarer Schaltzeit 1-10 Sekunden, Anschlussmöglichkeit eines externen Türöffnertasters oder Codeschlosses, LED-Rufanzeige, Rufquittierung über LED-Leiste, Maße 192x100x22mm, IP54, Netzgerät Villa NG, für Verteilereinbau, Eingang 230V-AC, Ausgang 30V-DC für Busleitung, Status LEDs, 144x90x64mm
2 Ruftasten 2 Monitore |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2 familien, EGB, Villa, 2, Familien, Villa AP Set 2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |