Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGB Villa 1 Familien AP Set Gesichtserkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGB
EGB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829232650
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     Villa AP Set 1 FI
EAN/GTIN:
     4027236049494
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
EGB Villa 1 Familien AP Set Gesichtserkennung

2-Draht-Technik, Video-Set mit Villa Aufputz Video-Türstation FI und Hausstation 7" Farbmonitor Villa M weiß, Freisprechfunktion, Rufton ausschaltbar, 4 Monitore je Klingeltaste möglich, Anschluss von Etagentaster potentialfrei, Ruftonlautstärke einstellbar, unterschiedliche Klingeltöne, Helligkeit und Kontrast veränderbar, Bildaufnahme mit automatischem Screenshot über internen Speicher, SD Kartenslot für Micro-SDHC Karte bis zu 32GB für Videoaufnahmen, Spannungsversorgung 30V-DC, Maße 220x140x24mm, Türstation mit Aluminiumgehäuse, Bildauflösung 1 MP, mit beleuchtetem Namensschild, Gesichtserkennungs-Modul zur Ansteuerung des Türöffners, bis zu 200 Gesichter anlernbar, Erfassung biometrischer Daten, integrierter Bluetooth-Schnittstelle, Steuerung über App "ACR-BT" zur Protokollierung und Tür öffnen, Verwaltung von Zutrittsberechtigungen, binokulare Lebendigkeitserkennung, Türöffnerkontakt potentialfrei für externe Spannungsversorgung 30V AC/12V DC mit einstellbarer Schaltzeit 1-10 Sekunden, Anschlussmöglichkeit eines externen Türöffnertasters oder Codeschlosses, LED-Rufanzeige, Rufquittierung über LED-Leiste, Maße 192x100x22mm, IP54, Netzgerät Villa NG, für Verteilereinbau, Eingang 230V-AC, Ausgang 30V-DC für Busleitung, Status LEDs, Maße 144x90x64mm

1 Ruftaste 1 Monitor

Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, EGB, Villa, 1, Familien, Villa AP Set 1 FI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 784,69*
€ 803,65*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 999,45*
€ 1.021,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,99*
€ 1.216,168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,35*
€ 1.214,217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,63*
€ 1.205,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,13*
€ 1.198,485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,45*
€ 1.189,346
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.