Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829250870 Herst.-Nr.: SPU51606 EAN/GTIN: 7611682005356 |
| |
|
| | |
| Axing Multischalter SPU 516-06 F-Technik, ohne Netzteil, SAT aktiv, terrestrisch passiv, kaskadierbar, Spannungsversorgung über Receiver, Frequenzbereich terr. 5-862 MHz, SAT 950-2400MHz, Anschlussdämpfung terr. -23 bis -33dB, Entkopplung >30dB, mit Erdungsanschluss über Klemmleiste, rückkanaltauglich, für digitale Übertragung geeignet, Gehäuse 8-fach 112x137x63mm, Gehäuse 12-/16-fach 150x137x63mm, Quattro LNB-tauglich, Eingang für Terrestrisch und 2 x SAT-Vertikal und Horizontal, IP20
16-fach SPU516-06 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axing, SPU, 516-06, SPU51606 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,07* | € 127,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,34* | € 129,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 129,65* | € 134,59* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,012* | € 220,682* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|