Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Multischalter

  Multischalter  (436 Angebote unter 28.274.324 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Multischalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Multischalter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GALLUNOPTIMAL dCSS Multischalter kaskadierbar, 2x16 oder 1x32 Userbänder, mit NT 12V (1 Angebot) 
dCSS Multischalter - Kascadierbar, 2x16 UB oder 1x32UB, mit 12 Volt Steckernetzteil
GALLUNoptimal
dCSS1632
ab € 58,99*
pro Stück
 
 Stück
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter 5 Eingänge, 16 Ausgänge, Quad-LNB fähig (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter Black Edition, 5 Eingänge, 16 Ausgänge, 0 Watt im Standby, Quad-LNB fähig, Stromversorung über Receiver, optionales Netzteil GOeNT18 Multischalter zum Empfang von 1 ...
GALLUNoptimal
GOeMS516Q
ab € 34,34*
pro Stück
 
 Stück
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter 5 Eingänge, 8 Ausgänge, Quad-LNB fähig (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter Black Edition, 5 Eingänge, 8 Ausgänge, 0 Watt im Standby, Quad-LNB fähig, Stromversorung über Receiver, optionales Netzteil GOeNT18 Multischalter zum Empfang von 1 S...
GALLUNoptimal
GOeMS58Q
ab € 20,60*
pro Stück
 
 Stück
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter 9 Eingänge, 8 Ausgänge (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter Black Edition, 9 Eingänge, 8 Ausgänge, 0 Watt im Standby, Stromversorung über Receiver, optionales Netzteil GOeNT18 Multischalter zum Empfang von 2 Satelliten und fü...
GALLUNoptimal
GOeMS98
ab € 37,06*
pro Stück
 
 Stück
GALLUNOPTIMAL Multischalter 9in / 8out, für 2x Quattro-LNB, inkl. externes Netzteil 230V (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL MS 98 Black Edition professioneller Satelliten-Multischalter - 9 Eingänge (8x Sat & 1x Terrestrik) - 8 Teilnehmerausgänge - Für 2x QUATTRO LNC (2 Satellitenpositionen) - Externes Netz...
GALLUNoptimal
GOMS98NT
ab € 35,19*
pro Stück
 
 Stück
Überspannungsschutzgerät (16 Angebote) 
Analoge und digitale SAT-Signale. Terrestrische Antennensignale. Einsatz vor Antennenverteiler bzw. Multiswitch.
Phoenix Contact
2880561
ab € 97,08*
pro Stück
 
 Stück
NTC
000009-600
ab € 106,75*
pro Stück
 
 Stück
Multischalter ECO 5in 12out mit Netzteil (1 Angebot) 
Multischalter ECO 5in 12out mit Netzteil
S-Impuls
MULTI5-12NT
ab € 26,97*
pro Stück
 
 Stück
Axing
SPU05809
ab € 118,51*
pro Stück
 
 Stück
Multischalter 17Eing,4xSAT,16xAus. AMS 1716 ECOswitch (2 Angebote) 
Multischalter 17Eing,4xSAT,16xAus. AMS 1716 ECOswitchKaskadierbarer Multischalter für das AMS 17er-System, 17 Eingänge für 4 Satellitenpositionen plus Terrestrik, 16 Teilnehmerausgänge, DiSEqC 2.0,...
ASTRO Strobel
00360481
ab € 431,01*
pro Stück
 
 Stück
KREILING KR 5-16 K-III Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge (2 Angebote) 
Eingänge (F): 1 Terrestrisch (5-862 MHz); 4 Satellit für LNB QUATTRO (950-2200 MHz) - Ausgänge Teilnehmer (F): 16 (40-2200 MHz) - Maximaler Ausgangspegel am Ausgang: Terrestrisch 83 dB; Satellit 10...
Kreiling
11397
ab € 127,00*
pro Stück
 
 Stück
KATHREIN Digital Systems
20510104
ab € 251,07*
pro Stück
 
 Stück
Kaskaden-Multischalter 8+1 Eing, 8 TN KR 9-8 K-III (2 Angebote) 
Kaskaden-Multischalter 8+1 Eing, 8 TN KR 9-8 K-IIIMultischalter kaskadierbar für 2 SAT // 8 Teilnehmer, kaskadierbare Anlagen müssen mit einem ausreichenden Netzteil betrieben werden! Ohne Netzteil...
Kreiling
11404
ab € 118,31*
pro Stück
 
 Stück
GALLUNOPTIMAL Einkabel Multischalter 5 er Kaskade, 1 SCR Ausgang 24 UB, für Quattro-LNB (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL Einkabel Multischalter Black Edition 5er Kaskade kombinierbar mit ECO Serie 1 SCR Ausgang für 24 Userbänder 1 Eingang DC IN 12V/1A für Quattro-LNB inklusive Netzteil Multischalter als...
GALLUNoptimal
GOeMSSCR24QT
ab € 31,80*
pro Stück
 
 Stück
Multischalter ECO 5in 8out mit Netzteil (1 Angebot) 
Multischalter ECO 5in 8out mit Netzteil
S-Impuls
MULTI5-8NT
ab € 28,59*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Multischalter
^

Multischalter für volle Programmvielfalt bei Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen


Wer kennt als Vermieter das leidige Problem nicht. Je nach Mieteranzahl hängen vier, sechs oder acht Wandhalter mit dem dazugehörigen Sat-Spiegel an der Außenfassade des Gebäudes und verunstalten so das Antlitz eines jeden Wohnhauses oder gar Hotels. Dies sieht zum einen nicht nur unschön aus, sondern ist auch mit erhöhtem Kostenaufwand bei der Installation verbunden, da für jeden Receiver ein separater Spiegel montiert werden muss. Ein Multischalter ist meist die bessere Wahl, denn mit ihm können Sie je nach Modell und Hersteller bis zu 60 Teilnehmer an eine einzige Satellitenanlage anschließen.

Was ist ein Multischalter und wofür wird er benötigt?

Ein Multischalter oder umgangssprachlich auch Satblock genannt, ist eigentlich nichts Anderes als eine Art Antennenverteilung, die zwischen dem eigentlichem LNB und den jeweiligen Satelitenempfägern (Receiver) angeschlossen wird und so die Signale vom LNB auf die Endgeräte verteilt.

Die verschiedenen Arten von Multischaltern

Es gibt bei Multischaltern zwei verschiedene Arten von Verteilern. Für jeden Zweck den richtigen Multischalter. Dabei unterscheidet man zwischen dem normalen Multischalter und der bzw. die Kaskade.

Der Unterschied zwischen Multischalter und Kaskade

Multischalter

Der Multischalter ist die am häufigsten verwendete Methode, um die Empfangssignale vom Satelliten über das LNB bis hin zu den einzelnen Receivern zu verteilen. Dabei eignen sich Multischalter besonders für den Einsatz einer Mehrteilnehmer-Sat-Anlage, da der Schalter speziell für mittlere bis große Wohneinheiten ausgelegt ist. Je nach Modell und Hersteller des Multischalters lassen sich so bis zu 48 Teilnehmer und mehr über nur einen einzigen Multischalter versorgen. Des Weiteren ist auch die Aufrüstung einer bereits bestehenden Einzel-Sat-Anlage mit Hilfe von Multischaltern und dem entsprechenden Quad-LNBs problemlos möglich. Dabei hängt die Auswahl des richtigen Multischalters im Wesentlichen von der Anzahl der anzuschließenden Teilnehmer ab, da Multischalter im Gegensatz zu kaskadierbaren Multischaltern nicht erweiterbar sind.

Kaskade (kaskadierbare Multischalter)

Der kaskadierbare Multischalter bieten schon deutlich mehr Vorteile. Zum einen können diese Verteiler nahezu unbegrenzt erweitert werden und zum anderen besitzt eine normale Kaskade zusätzlich zu den anderen Ausgängen noch fünf weitere Durchschleif-Ein- und Ausgänge, die die vier Frequenzebenen des LNB über das Koaxialkabel an den nächsten Multischalter weiterleiten. Der entscheidende Vorteil von Kaskaden allerdings ist, dass auf jedem Stockwerk eines Hotels oder Mehrfamilienhauses nur eine Kaskade installiert werden muss. Aufgrund ihrer Flexibilität werden kaskadierbare Multischalter daher auch für verhältnismäßig kleine Antennenanlagen Endgeräten empfohlen.

Tipps und Tricks zur Standortwahl einer Sat-Anlage

Das Astra-Satellitensystem, das in Deutschland am häufigsten empfangen wird, steht auf der Position 19,2° Ost. Dies entspricht einem Winkel in der Horizontalen von 163° bis 174° also zirka dort, wo die Sonne im Winter um 12 Uhr oder im Sommer um 13 Uhr steht. Wer auf Nummer sicher gehen möchte und das Maximum an Signalstärke und Empfangsqualität erreichen möchte, kann alternativ zu dieser Variante auch einen Satellitenfinder für die Positionsbestimmung verwenden.

Sie sind bereit für die Installation?

Haben aber kein passendes Werkzeug oder das entsprechende Kabel für die Montage? Auch dies bietet Ihnen Mercateo selbstverständlich. Wir haben nicht nur das Koaxialkabel und die passenden F-Stecker, sondern auch das entsprechende Elektrowerkzeug für Sie im Sortiment.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.