Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Quit Q-Style SIKU 30617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumventilator
Kleinraumventilator
Artikel-Nr.:
     1039U-9829440970
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30617
EAN/GTIN:
     9003609306178
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kleinraumventilator Quit Q-Style SIKU 30617

kugelgelagerter, geräuscharmer und energiesparender Axialventilator, für die Lüftung kleiner bis mittelgroßer Räume, geeignet für Wand- und Deckeneinbau, Gehäuse und Laufrad aus UV-beständigem Kunststoff mit geschlossener Frontblende, Installation im Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohren Ø100mm, mit Rückluftsperrklappe im Anschlussstutzen, spezielle Vibrationsdämpfer am Motor und Überhitzungsschutz, TÜV/GS, IP45

mit Anlaufverzögerung von 0 bis 2 Minuten und Nachlaufzeit, stufenlos einstellbar von 2 bis 30 Minuten, Geräuschpegel 26 dBA/3m, Luftfördermenge 90 cbm/h, Abdeckung H200 B200 T49mm, Einschubtiefe 89mm

230V/7,5W weiß

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 78,00*
€ 99,90*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 81,78*
€ 104,72*
3 Tage
6
€ 6,45*
ab € 82,52*
€ 105,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,59*
€ 117,322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,318
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
102704
ab € 32,02*
Ähnlich
Siku
30616
ab € 61,85*
Ähnlich
Siku
30618
ab € 81,72*
Ähnlich
Siku
30247
ab € 29,42*
Ähnlich
Siku
30248
ab € 39,64*
Ähnlich
Siku
30245
ab € 20,12*
Ähnlich
Siku
30246
ab € 30,29*
Ähnlich
Siku
30411
ab € 77,76*
Ähnlich
Siku
30410
ab € 63,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.