Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Ø 100mm, m. Kugellager + Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumventilator Ø 100mm, m. Kugellager + Timer
Artikel-Nr.:
     6186-598.643
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30248
EAN/GTIN:
     4028232216347
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
  • für die Entlüftung von kleinen Räumen z.B. Bad, Dusche und WC, zur Wandmontage (mit Gleitlager) und Deckenmontage (mit Kugellager)
  • lieferbar mit Nachlaufrelais (stufenlos einstellbar 2 - 23 min.)
  • geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
  • zur Montage in Rohren mit 100 mm Ø
  • 230 V AC, 50 Hz, 14 W, 2.300 U/min
  • Förderleistung: 95 m³/h
  • Gerauschpegel: 34 dB (A) in 3 m
  • Maße: 150 x 150 x 108 mm (H x B x T)
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, badezimmer ventilator, Rohreinschubventilator, Radialventilator, WC-Ventilator, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, WC-Lüfter, Kleinraumlüfter, Wohnraumlüfter, Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siku
30616
ab € 62,83*
Ähnlich
Siku
30617
ab € 78,28*
Ähnlich
Siku
30618
ab € 83,66*
Ähnlich
Siku
30247
ab € 32,43*
Ähnlich
Siku
30245
ab € 22,69*
Ähnlich
Siku
30246
ab € 33,27*
Ähnlich
Siku
27520
ab € 41,00*
Ähnlich
Siku
30411
ab € 79,09*
Ähnlich
Siku
30410
ab € 63,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.