| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829608110 Herst.-Nr.: 220974/2/EL EAN/GTIN: 4027236034902 |
| |
|
| | |
| 2er Pack Sparlampen-Steckfassung G24q-2/GX24q-2 4-Stift-Sockel, mit 2 Befestigungslöchern für waagrechte Montage und Steckklemmen 1,0mm² 250V/2A weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Fassung für Leuchtmittel, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, kompaktleuchtstofflampen stabform g24q-2, fassung für leuchtmittel, energiesparlampe g24q-2, Sparlampen-Steckfassung, G24q-2/GX24q-2, 220974/2/EL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 4,07* | € 6,27* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,79* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,895* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|