| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829625125 Herst.-Nr.: 1020907 EAN/GTIN: 4003468101513 |
| |
|
| | |
| LED-Wegeleuchte 'theLeda' IP55 aluminium 3000K Aluminium-Strangpressprofil eloxiert, Glas Acryl klar, mit Bewegungsmelder 180°, Reichweite ca. 10m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 20 Minuten, Dämmerungsschalter 2-800 Lux, Parameter auch per Fernbedienung Art.Nr. 625135 und Smartphone mit der "theSenda Plug" App einstellbar, Schutzklasse II, LM nicht austauschbar
mit Steckdose auf der Rückseite Sockel-?174x90mm, H721 B126 A42mm
8,5W 760lm 3000K aluminium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bewegungsmelder theben, automatik schalter, pollerlampen led, LED-Wegeleuchte, 'theLeda', IP55, aluminium, 1020907 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,67* | € 149,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,43* | € 163,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,63* | € 165,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,14* | € 171,67* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,13* | € 329,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|