Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte nickel 60W D300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-9829638470
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
54013
EAN/GTIN:
4036239540136
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Deckenleuchte nickel 60W D300
Metall, Glas opal matt, made in Germany
nickel matt
1xE27/60W Ø300mm
... >
Lager 1039
>
Lichttechnik & LEDs
>
Wohnraumleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
deckenanbauleuchte
,
Deckenleuchte
,
nickel
,
60W
,
D300
,
54013
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9UZUT
3 Tage
2
€ 6,45*
ab € 56,39*
€ 73,45*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 63,23*
€ 81,49*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,09*
€ 130,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby 53013 Deckenbeleuchtung E14
Niermann Standby
4036239530137
ab € 52,14*
Ähnlich
Niermann Standby 54001 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby
4036239540013
ab € 56,43*
Ähnlich
Niermann Standby 54003 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby
4036239540037
ab € 56,48*
Ähnlich
Niermann Standby 54012 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby
4036239540129
ab € 56,44*
Ähnlich
Niermann Standby 56013 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby
4036239560134
ab € 101,74*
Ähnlich
Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 35cm
Niermann
55013
ab € 80,35*
Ähnlich
Deckenleuchte messing matt 60W D300
Niermann
54011
ab € 56,38*
Ähnlich
Opalglasleuchte weiß 300mm
Niermann
55031
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen