Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 54003 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niermann Standby 54003 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby 54003 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056026
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239540037
EAN/GTIN:
     4036239540037
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239540013
ab € 56,03*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239540129
ab € 56,37*
Ähnlich
Niermann
sb53003
ab € 52,08*
Ähnlich
Niermann
sb55003
ab € 80,35*
Ähnlich
Niermann
56003
ab € 101,55*
Ähnlich
Niermann
54011
ab € 56,49*
Ähnlich
Niermann
54013
ab € 56,40*
Ähnlich
Niermann
55031
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.