Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 'Rondo' schwarz 3000K 37W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte
LED-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829638910
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     622610432
EAN/GTIN:
     4017807424287
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenleuchte 'Rondo' schwarz 3000K 37W

Metall schwarz, Glas Acryl opal matt, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre

mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten

37W 3300lm 3000K L970 B343 A55mm

Weitere Suchbegriffe: Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, ringleuchte, LED-Deckenleuchte, 'Rondo', schwarz, 3000K, 622610432
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 73,58*
€ 89,16*
1
€ 5,95*
ab € 73,68*
€ 89,28*
1
€ 4,95*
ab € 74,89*
€ 90,55*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 82,06*
€ 90,98*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 153,48*
€ 175,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,74*
€ 209,131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,59*
€ 204,192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,67*
€ 200,717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,64*
€ 198,302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,48*
€ 182,641
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62051132
ab € 64,52*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1COR-SCH
ab € 61,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
670810632
ab € 141,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
672310232
ab € 102,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.