Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltric Lehrlingskoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltric
Eltric
Artikel-Nr.:
     1039U-9829759110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Nr.: 759110
EAN/GTIN:
     4027236029939
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Eltric Lehrlingskoffer

komplett mit 28 Elektriker-Werkzeugen im Montage-Koffer aus Rindleder, einseitig klappbar, mit 22 Werkzeugschlaufen, Ösen für Trageriemen und Winkelschienen in Klappseite, NWS VDE-Zangen und NWS VDE-Schraubendreher aus hochwertigen 2-Komponenten-Werkstoffen, Made in Germany, bestückt mit je 1 Stück VDE-Schlitz-Schraubendreher 2,5x75mm, 3x100mm, 4x100mm, 5,5x125mm, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1x80mm, PH 2x100mm, Prüf-Schraubendreher 3x140mm, VDE-Kraft-Kombizange 180mm, VDE-Seitenschneider 160mm, VDE-Telefonzange gerade 205mm, VDE-Abisolierzange 160mm, eltric Kabel-Abisolierer 8-28mm mit Hakenklinge, Universalmesser, Sechskant-Stiftschlüsselsatz 1,5-10mm, Schlosserhammer 300gr., Fäustel 1000gr., Elektriker-Flachmeißel 4-kant 250x12mm, Flachmeißel 8-kant 300x27mm, Gipsglocke 0,5l 120x80mm, Malerspachtel 50mm, Wasserpinsel 30mm, Arbeitshandschuh-Paar Gr. 10,5, Kabelmesser klappbar, PUK-Säge feststehend 150mm, Holzgliedermaßstab 2m, 3x Zimmermannsbleistift

440x175x280mm schwarz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 233,29*
€ 283,33*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 394,97*
€ 463,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,16*
€ 494,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,00*
€ 485,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.