| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829759265 Herst.-Nr.: 00 5075 8019 EAN/GTIN: 4042545100476 |
| |
|
| | |
| Trolley-Hartschalenkoffer 00 5075 8019 Made in Germany, Material ABS-Kunststoff, Kanten aus Aluminium, abschließbar mit Schlüssel und Zahlenschloss, mit 28 Einsteckfächern und 38 Einsteckschlaufen auf 3 Werkzeugtafeln, Dokumentenfach aus Nylon, Bodenschale mit 1 Quer- und 3 Längsstegen beliebig aufteilbar, mit abnehmbarem Rollensystem, max. belastbar bis 25kg
500x390x240mm schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, pc werkzeugkoffer, kunststoffkoffer, Trolley-Hartschalenkoffer, 0, 5075, 8019, 00 5075 8019 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,08* | € 295,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,59* | € 295,74* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,69* | € 347,03* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,26* | € 488,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|