| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-98398001145 Herst.-Nr.: 8001145 EAN/GTIN: 4260137070932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Akku ist passend für / fits the following models: Fujifilm FinePix F70EXR / F80EXR / F200EXR / F300EXR / F500EXR / F550EXR / F600EXR / F750EXR / F770EXR / F800EXR / F850EXR / F900EXR Fujifilm FinePix F50fd / F60fd / F100fd / F200 EXR / J50 / V1273 Fujifilm FinePix REAL 3D W3 Fujifilm X10 / X20 Fujifilm XF1 Fujifilm XP100 / XP150 / XP200 Kodak EasyShare M1033 / M1093 / V1073 / V1233 / V1253 / V1273 Pentax Q / Q7 / Q10 / Q-S1 Pentax Optio A40 / S10 / VS20 Technische Daten / Specifications Typ / Type: Li-Ion Kapazität /Capacity: 750mAh Spannung / Voltage: 3,7V Abmessungen / Measure: 40,17 x 35,26 x 6,24 mm ersetzt folgende Original-Akkus: Fuji NP-50 / NP-50A, Kodak Klic-7004, Pentax D-Li68 / D-Li122
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Pentax, Digitalkamera Akku Pentax, Pentax Digicam Akku, Pentax Digitalcamera Akku, Pentax Digitalcameraakku, Pentax Digitalkamera Akku, Pentax Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, OTB, Akku, kompatibel, zu, Fuji, NP-50, / |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,54* | € 6,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,85* | € 11,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|