Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Panasonic DMW-BCF10E/2 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398003257
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8003257
EAN/GTIN:
     4260190976202
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Der Akku ist passend für / fits the following models:
Panasonic Lumix DMC-FP8
Panasonic Lumix DMC-FS1 / DMC-FS4 / DMC-FS6 / DMC-FS7 / DMC-FS10 / DMC-FS11 / DMC-FS12 / DMC-FS15 / DMC-FS25 / DMC-FS30 / DMC-FS33 / DMC-FS62 / DMC-FS480 / DMC-FS580 / DMC-FS550
Panasonic Lumix DMC-FT1 / DMC-FT2 / DMC-FT3
Panasonic Lumix DMC-FX40 / DMC-FX60 / DMC-FX66 / DMC-FX70 / DMC-FX550 / DMC-FX700
Panasonic Lumix DMC-PS1
Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität /Capacity: 750mAh
Spannung / Voltage: 3,7V
Abmessungen / Measure: 41 x 36,6 x 7,25 mm
ersetzt folgende Original-Akkus: Panasonic DMW-BCF10E, CGA-S106C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 9,13*
€ 13,04*
7 Tage
370
3
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 16,41*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 18,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
63440
ab € 9,39*
Ähnlich
Ledlenser
502241
ab € 8,00*
Ähnlich
Infinio
83375
ab € 10,25*
Ähnlich
Infinio
83405
ab € 10,11*
Ähnlich
Infinio
83290
ab € 8,12*
Ähnlich
Infinio
83259
ab € 15,37*
Ähnlich
Infinio
83295
ab € 7,90*
Ähnlich
Infinio
83310
ab € 10,99*
Ähnlich
OTB
2031022
ab € 5,38*
Ähnlich
OTB
8003567
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.