Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Akku Camcorder

  Akku Camcorder  (4.372 Angebote unter 28.961.611 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akku Camcorder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für Akku Camcorder
1: Technologie:
2: Kamerahersteller:
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Canon NB-11LH Akku (4 Angebote) 
Nimm auf deinen Reisen immer einen Ersatzakku mit, damit du die Aufnahmedauer mit diesem leistungsstarken, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku verlängern kannst. Er bietet für kompatible Kameras e...
Canon
9391B001
ab € 42,29*
pro Stück
 
 Stück
Akku passend für GoPro Hero 9 Hero 10 Li-ion 3,85V 1800mAh 6,9Wh (1 Angebot) 
Passend für: GoPro Hero 9 GoPro Hero 10 GoPro Hero 11 Ersetzt folgende Originalakkus: ADBAT-001 AHDBT-901 SPBL1BErsatz-Akku für GoPro Hero 9, 10 & 11   Optimieren Sie die Leistung Ihrer GoPro Kamer...
Accucell
42944
ab € 12,68*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
DMW-BLC12E
ab € 39,34*
pro Stück
 
 Stück
Akku passend für den GoPro Hero 5 Akku AABAT-001 Li-Ion 3,85 Volt (1 Angebot) 
Akku für GoPro Hero 5 Akku AABAT-001 mit 1250mAh auch passend für den GoPro Hero7, Hero6 Akku AccuCell Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für den GoPro Hero 5 Akku AABAT-001 mit 1250mAh auch pass...
Accucell
GPH5
ab € 7,77*
pro Stück
 
 Stück
Akku passend für GoPro Hero 8 Black und Hero 5, 6, 7 (1 Angebot) 
601-10197-00, 601-27537-000, AHDBT-801, SPJB1B HD8.01, Hero 5 Black, Hero 6 Black, Hero 7 Black, Hero 7 Silver, Hero 7 White, Hero 8, Hero 8 BlackSpannung V 3,85 Kapazität mAh min. 1220mAh Kapazitä...
Accucell
EG-42936
ab € 12,09*
pro Stück
 
 Stück
AGI 36994 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2400 mAh (1 Angebot) 
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen, kompatiblen Akku für Ihr LEGRIA HF R606. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten LEGR...
AGI
36994
ab € 39,56*
pro Stück
 
 Stück
VHBW Akku für GoPro Hero 5, AHDBT-501, 1220mAh (1 Angebot) 
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: GoPro Hero 2018 GoPro Hero 5 GoPro Hero 5 Black GoPro Hero 6 GoPro Hero 6 Black GoPro Hero 7 GoPro Hero 7 Black GoPro Hero ASST1 GoPro Hero CHDHX-501...
VHBW
ab € 15,43*
pro Stück
 
 Paket
Panasonic DMW-BLG10 Lithium-Ion (Li-Ion) 1025 mAh (4 Angebote) 
Li-Ion Akku 7.2V, 1,025mAh*, 7.4Wh für Lumix DMC-GF6
Panasonic
DMW-BLG10E
ab € 47,38*
pro Stück
 
 Stück
AccuCell Akku passend für Leica TCA1100, TCA1700, TCA1800, TPS1000, TPS2000 (1 Angebot) 
Akku passend für den Leica Akku FS283, GEB187, GEB87 Nachbauakku von AccuCell mit einer Spannung von 12 Volt und einer Kapazität von 2000mAh Der NiMH Akku hat einen Energiegehalt von 24 Wh, ein kle...
Accucell
ACN-GEB87
ab € 30,26*
pro Stück
 
 Stück
Canon BP-820 Akku (3 Angebote) 
Unterwegs länger aufnehmen mit dem Canon BP-820 Lithium-Ionen-Akku. Mit der Lithium-Ionen-Technologie sorgt dieser leistungsstarke Akku dafür, dass du mit einer einzigen Komplettladung deine Kamera...
Canon
8597B002
ab € 72,95*
pro Stück
 
 Stück
AccuCell Akku passend für Sony NP-FW50 Akku NEX-3, Sony NEX-5, Alpha 55 (1 Angebot) 
AccuCell Akku passend für Sony NP-FW50 (kein Original Sony Akku) SONY a37, Alpha 5000, Alpha 5100, Alpha 6, Alpha 6000, Alpha 7, Alpha 7 II, DLSR A33, ILCE-5000, ILCE-5100, ILCE-6000, ILCE-7, ILCE-...
Accucell
NP-FW50
ab € 11,75*
pro Stück
 
 Stück
Canon BP-828 Akku mit hoher Reichweite (5 Angebote) 
Unterwegs länger aufnehmen mit dem Canon BP-828 Lithium-Ionen-Akku. Mit der Lithium-Ionen-Technologie sorgt dieser leistungsstarke Akku mit hoher Reichweite dafür, dass du mit einer einzigen Komple...
Canon
8598B002
ab € 88,54*
pro Stück
 
 Stück
Akku passend für Pentax EI-D-LI1, EI-2000, 54344, CO734 (2 Angebote) 
Li-Ion Ersatz-Akku passend für Pentax, Trimble, HP, Symbol Akku BTC-LI1SL Der Akku ist passend für folgende Digitalkameras und digitalen Camcorder bzw. ersetzt folgende Original Akku Pentax EI-D-LI...
Accucell
PX5000
ab € 6,79*
pro Stück
 
 Paket
MediaRange MRBAT121 Kamera-/Camcorder-Akku 2100 mAh (2 Angebote) 
MediaRange Akkus eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere bis zu 1000-mal wiederaufladbaren ...
Mediarange
MRBAT121
ab € 4,57*
pro Stück
 
 Stück
PATONA 1100 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh (1 Angebot) 
Der Akku ist mit Markenzellen der Güteklasse A bestückt, die eine extrem hohe Dichtigkeit aufweisen. Dies trägt zu sehr langen Laufzeiten des Akkus bei. Ein Höchstmaß an Sicherheit wird durch perma...
PATONA
1100
ab € 4,23*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   292   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akku Camcorder
^

Mit den richtigen Akkus mehr Energie für Ihre Digitalkamera

Je nach Modell Ihrer Digitalkamera wird die nötige Energie entweder von Spezialakkus, von herkömmlichen AA-Akkus oder Batterien geliefert. Während AA-Akkus geräteunabhängig sind, müssen die meisten Li-Ion Akkus zur Kamera  passen.

Herstellerspezifisch

Gerade beim Wechsel der Digitalkamera kann es schnell dazu kommen, dass die vorhandenen Akkus des Vorgängers nicht mehr zum neuen Gerät passen. Alle Eigenschaften und Kontakte sowie die Größe und Bauform sind auf den jeweiligen Digitalkameratypen zugeschnitten. Achten Sie daher beim Kauf des Akkus auf die Kompatibilität zu Ihrer Kamera.

Die Kapazität

Die Kapazität ist ein wichtiges Indiz für die Leistungsfähigkeit des Akkus. Gerade bei Digitalkameras ist ein hoher Stromverbrauch durch Zoom, Display und Zusatzfunktionen gegeben. Daher sollte sich dieser Wert nach dem Energieverbrauch Ihrer Kamera richten. Grundlegend gilt: Je höher die Kapazität, umso länger hält der Akku. Bei einer längeren Kameranutzung, ist es ratsam, einen passenden Reserveakku zu besitzen. Eine Faustformel für die Reichweite gibt es nicht, da jede Kamera einen unterschiedlich hohen Stromverbrauch aufweist. Achten Sie daher auf die Herstellerangaben. Durch einen geringen Innenwiderstand, den  Li-Ion Akkus aufweisen, wird der Stromfluss weniger gedrosselt und es kommt zu einem deutlich verbesserten Stromfluss. NiMH-Akkus schneiden in diesem Bereich deutlich schlechter ab.

Spannung

Bei der Spannung, die der Akku liefert, kommt es auf Ihre Kamera an. Diese gibt vor, welche Betriebsspannung benötigt wird. Der Akku muss diese dann zur Verfügung stellen. Achten Sie bei der Auswahl auf die Herstellerangaben für die Kamera und weichen Sie hiervon nicht ab.

Aufladen und Haltbarkeit

Ein spezieller Digitalkamera-Akku bietet entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen NiMH-Akkus. Er entlädt sich faktisch kaum von selbst und die Kamera ist auch nach längerem Nichtgebrauch in den meisten Fällen noch einsatzbereit. Sie verlieren zwischen 5 und 10 % ihrer Ladung pro Monat. Spätestens nach 12 Monaten sollten sie aber auf jeden Fall nachgeladen werden. Das Laden der Akkus ist jederzeit nötig, es muss nicht auf ein vollständiges Entladen gewartet werden. Am besten ist es, ein Nachladen ab einer Restkapazität von 20 % vorzunehmen. Der Aufladevorgang kann aber auch bei diesen Akkus nicht unendlich oft erfolgen. Zwischen 300 und 500 Ladevorgänge sind in der Regel möglich.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.