Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digibuddy Akku 9V-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398007625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8007625
EAN/GTIN:
     4053271014692
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku

Der Akku ist passend für / fits the following models:
alle Geräte, die 9V-Blockakkus /-batterien verwenden (zum Beispiel Fernbedienungen, batteriebetriebenes Spielzeug etc.)
Technische Daten / Specifications
Typ / Type: NiMH
Format / Size: 9V Block
Kapazität / Capacity: 220mAh
Spannung / Voltage: 9V
Abmessungen / Measure: 48,5 x 26,5 x 17,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,745
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,53*
€ 13,721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,198
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,87*
€ 11,745
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,12*
€ 9,663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.