Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUADRIOS, 1903EC027, Spiralkabel 1,8 m Kralle Knopf Ban/Kroko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUADRIOS
QUADRIOS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859110148
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC027
EAN/GTIN:
     04260573961672
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
erdungskabel
QUADRIOS, 1903EC027, Spiralkabel 1,8 m Kralle Knopf Ban/Kroko

Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden. Lieferumfang: Verbindungskralle mit 10 mm Druckknopf-Anschluss Spiralkabel mit 10 mm Druckknopf-Anschluss auf Bananenstecker mit Krokoklemmen-Adapter (max. 1,8 m dehnbar) Features: Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1 Technische Daten: ESD Norm: DIN EN 61340-5-1 Herstellerfarbe: Blau Anschluss: Verbindungskralle, Druckknopf 10 mm zu Bananenstecker mit Krokoklemme Kabellänge: 1,8 m Inhalt: 1 St RoHS-Konform: Ja Produkt-Art: ESD-Spiralkabel

Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 1,8m, QUADRIOS, 1903EC027, Spiralkabel, 1, 8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 6,55*
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 6,55*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 11,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.