Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungstransistor
>
Artikel
Transistor TIP3055, NPN 60V, 15A, 90W, B:20-70, TO247
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-9859130326
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
130326
EAN/GTIN:
04049702156864
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor TIP3055, NPN 60V, 15A, 90W, B:20-70, TO247
Leistungstransistor TIP3055, NPN 60V, 15A, 90W, B:20-70, TO247
... >
Lager 1039
>
Bauelemente Bauteile
>
Bauteile und Bauelemente
Weitere Suchbegriffe:
leistungstransistor
,
stmicroelectronics transistor
,
TIP3055
,
NPN
,
60V
,
15A
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,284
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen