Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolar, Kleinleistungstransistor, CDIL, BC550B, TO-92, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolar
Bipolar
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131507
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BC550B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
Bipolar, Kleinleistungstransistor, CDIL, BC550B, TO-92, NPN

Speziell für rauscharme NF-Verstärkerstufen. Kompl. = BC560B Technische Daten: Kollektor-Emitter-Spannung: 45 V Kollektor-Basis-Spannung: 50 V Emitter-Basis-Spannung: 5 V Kollektorstrom: 0,1 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,625 W Betriebstemperatur: -55 -150 °C Montage: THT Polatität: NPN Herstellerbezeichnung: BC550B Gehäuse: TO-92

Weitere Suchbegriffe: kleinleistungstransistor, schalttransistor npn, Bipolar, CDIL, BC550B, TO-92
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12500
200
€ 7,00*
ab € 0,0143*
€ 0,0464*
1
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0842*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,381
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,309
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.