Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolar, Leistungstransistor, CDIL, BD680, TO-126, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolar
Bipolar
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131511
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Bipolar, Leistungstransistor, CDIL, BD680, TO-126, PNP

Darlingtontransistor für NF-Verstärker- und Schaltanwendungen. Kompl. = BD679 Technische Daten: Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V Kollektor-Basis-Spannung: 80 V Emitter-Basis-Spannung: 5 V Kollektorstrom: 4 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 1,25 W Betriebstemperatur: -55 -150 °C Montage: THT Polatität: PNP Herstellerbezeichnung: BD680 Gehäuse: TO-126

Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, leistungstransistor, Bipolar, CDIL, BD680, TO-126
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2417
25
€ 7,00*
ab € 0,112*
€ 0,288*
Lager 1039
100
58
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 58 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,59*
€ 0,702
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,43*
€ 0,512
pro Stück
Mindestbestellmenge: 58 Stück ( entspricht € 36,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.