Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolar, Kleinleistungstransistor, CDIL, 2N2222, TO-18, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolar
Bipolar
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131519
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     2N2222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Bipolar, Kleinleistungstransistor, CDIL, 2N2222, TO-18, NPN

HF-Transistor für VHF und schnelle Schalteranwendungen Technische Daten: Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V Kollektor-Basis-Spannung: 60 V Emitter-Basis-Spannung: 5 V Kollektorstrom: 0,8 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,5 W Betriebstemperatur: -65 - 200 °C Montage: THT Polatität: NPN Herstellerbezeichnung: 2N2222 Gehäuse: TO-18

Weitere Suchbegriffe: kleinleistungstransistor, Bipolar, CDIL, 2N2222, TO-18
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6513
10
€ 7,00*
ab € 0,22*
€ 0,70*
1
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 1,017*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 2,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,36*
€ 1,618
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.