Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Bipolar, Kleinleistungstransistor, Hottech Semiconductor, 2N5551, TO-92, NPN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bipolar
Bipolar
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131526
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2N5551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
100er Pack Bipolar, Kleinleistungstransistor, Hottech Semiconductor, 2N5551, TO-92, NPN

Für Nf-Verstärker und Schaltanwendungen bis 160V, kompl = 2N5401 Technische Daten: Kollektor-Emitter-Spannung: 160 V Kollektor-Basis-Spannung: 180 V Emitter-Basis-Spannung: 6 V Kollektorstrom: 600 mA Verlustleistung @Ta=25 °C: 625 mW Betriebstemperatur: 150 °C Montage: THT Polatität: NPN Herstellerbezeichnung: 2N5551 Gehäuse: TO-92

Weitere Suchbegriffe: kleinleistungstransistor, schalttransistor npn, Bipolar, Hottech, Semiconductor, 2N5551
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10454
200
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,0113*
€ 0,0344*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 13,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.