Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolar, Leistungstransistor, CDIL, BF471, TO-126, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolar
Bipolar
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131539
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BF471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Bipolar, Leistungstransistor, CDIL, BF471, TO-126, NPN

HF-Transistor, für Videoverstärker, kompl. = BF472 Technische Daten: Kollektor-Emitter-Spannung: 300 V Kollektor-Basis-Spannung: 300 V Emitter-Basis-Spannung: 5 V Kollektorstrom: 0,03 A maximaler Kollektorstrom: 0,1 A Gesamtverlustleistung: 2 W Betriebstemperatur: -65 - 150 °C Montage: THT Transistortyp: NPN Herstellerbezeichnung: BF471 Gehäuse: TO-126

Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Bipolar, CDIL, BF471, TO-126
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1800
30
€ 7,00*
ab € 0,103*
€ 0,315*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 1039
100
66
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 0,55*
€ 0,655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,559
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,452
pro Stück
Mindestbestellmenge: 66 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.