Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE400CA, Bidirektional, Sperrspannung 342, Durchlassstrom 1,1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DIOTEC
DIOTEC
Artikel-Nr.:
     1039U-9859140960
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE400CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
10er Pack DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE400CA, Bidirektional, Sperrspannung 342, Durchlassstrom 1,1

Technische Daten: Dioden-Typ: TVS Sperrspannung U(R) [V]: 342 Sperrstrom I(R) [µA]: 5 Durchlassstrom I(F) [A]: 1,1 Polarität: Bidirektional Toleranz: + / - [%]5 Montageart: THT Bauart: Axial Produkt-Art: Suppressordiode / TVS-Diode

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, DIOTEC, /, TVS-Diode, 140960
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,33*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2152*
€ 0,42*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.