Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15er Pack Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR DBL103G, 1 A, 200 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
15er
15er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150231
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DBL103G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
15er Pack Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR DBL103G, 1 A, 200 V

DIP-Gleichrichter in IC-Bauweise DBL103G, 1 A, 200 V geeignet zum Einlöten oder zum Einstecken in einen IC-Sockel. DIP-Gleichrichter in IC-Bauweise DBL103G, 1 A, 200 V geeignet zum Einlöten oder zum Einstecken in einen IC-Sockel. Technische Daten: Typ: Glass Passivated Efficient Bridge Rectifiers Bauform: DIP-Brücke Nennstrom: 1 A Eingangswechselspannung max VRMS: 140 V Spitzensperrspannung VRRM: 200 V Betriebstemperatur: -55...+150 °C Gewicht: 0,368 g Maße (LxBxH): 6,5x8,51x2,6 mm Hersteller: TAIWAN-SEMICONDUCTOR Herstellerartikelnummer: DBL103G

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 200v, brückengleichrichter, 15er, Pack, TAIWAN-SEMICONDUCTOR, DBL103G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,55*
1 Tag
24
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,32*
€ 16,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,75467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.