| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R016142 Herst.-Nr.: DBL103G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | DBL103G | U(RRM): | 200 V | Montageart: | Durchsteckmontage | Konfiguration (Diode): | Array - Vierfach | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Gehäuse: | DBL | Serie: | DBL10 | Produkt-Art: | Brückengleichrichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,55* | | | | | | 2 Tage | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,56* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,32* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|