| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859160102 Herst.-Nr.: BT145-800R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thyristor NXP BT145-800R Leistungsthyristor, Gehäuse TO220, periodische Spitzensperrspannung 800 V, Durchlassstrom eff. 25 A, Zündstrom 5...35 mA , Vgt 1,1 V, Ih 20 mA, Il 25 mA Leistungsthyristor, Gehäuse TO220, periodische Spitzensperrspannung 800 V, Durchlassstrom eff. 25 A, Zündstrom 5...35 mA , Vgt 1,1 V, Ih 20 mA, Il 25 mA Technische Daten: Technologie: Thyristor Bauform: TO-220AB Periodische Spitzensperrspannung: 800 V Durchlassstrom Effektiv (ITRMS): 25 A Zündstrom (IGT): 5...35 mA Zündspannung (VGT): 1,1 V Haltestrom (IH): 20 mA Einraststrom (IL): 25 mA Maße (LxBxH): 10,3x15,8x4,5 mm Hersteller: NXP Herstellerartikelnummer: BT145-800R |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NXP, BT145-800R |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,74* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|