| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859160107 Herst.-Nr.: BT151-800R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thyristor NXP BT151-800R Kleinleistungsthyristor, Gehäuse SOT78, periodische Spitzensperrspannung 800 V, Durchlassstrom eff. 12 A, Zündstrom 2...15 mA , Vgt 0,6 V, Ih 7 mA, Il 10 mA Kleinleistungsthyristor, Gehäuse SOT78, periodische Spitzensperrspannung 800 V, Durchlassstrom eff. 12 A, Zündstrom 2...15 mA , Vgt 0,6 V, Ih 7 mA, Il 10 mA Technische Daten: Technologie: Thyristor Bauform: SOT78 Periodische Spitzensperrspannung: 800 V Durchlassstrom Effektiv (ITRMS): 12 A Zündstrom (IGT): 2...15 mA Zündspannung (VGT): 0,6 V Haltestrom (IH): 7 mA Einraststrom (IL): 10 mA Maße (LxBxH): 16x10,3x4,7 mm Hersteller: NXP Herstellerartikelnummer: BT151-800R |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NXP, BT151-800R |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,2966* | € 0,5969* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,13* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|