Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 800V, 7.5A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17200751
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BT151-800R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, Typ=BT151-800R, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=600 mV, Gate-Zündstrom (Igt)=2 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=132 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=800 V, Pins=3, Strom It(av)=7.5 A, Bauform=TO-220AB, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
2,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2966*
€ 0,5969*
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4766*
€ 0,56715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.