Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTA08-600BRG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er
4er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160134
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA08-600BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
4er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTA08-600BRG

Urrm 600 V, Itrms 8 A, Tc 100 °C, Itsm 80 A, Igt 50 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 8 A, Tc 100 °C, Itsm 80 A, Igt 50 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 8 A Case Temperature (Tc): 100 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 80 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 50 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTA08-600BRG

Weitere Suchbegriffe: 4er, Pack, ST, MICROELECTRONICS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,99*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,55*
1 Tag
14510
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,555*
€ 2,23*
Lager 1039
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,21*
€ 11,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,0525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
BTA10-600BWRG
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.