Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außentemperaturfühler mit Sensor PT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außentemperaturfühler
Außentemperaturfühler
Artikel-Nr.:
     1039U-9859180019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AUF1-PT1000
EAN/GTIN:
     04049702018469
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
PT1000
pt1000
Außentemperaturfühler mit Sensor PT1000

Außenfühler mit robustem, schlagfestem PA-Gehäuse und Kabelverschraubung. Ideal zum Einsatz in Heizungsanlagen, Landwirtschaft, Gebäudeautomatisierung usw. Außenfühler mit robustem, schlagfestem PA-Gehäuse und Kabelverschraubung. Ideal zum Einsatz in Heizungsanlagen, Landwirtschaft, Gebäudeautomatisierung usw. Technische Daten: Pt-Sensor PT1000 Betriebstemperatur -50...+90 °C Gehäusematerial Polyamid (66x60x39 mm) Schutzart IP65 Schraubklemmen (max. 1,5 mm²) Kennlinie:- Widerstand (-40°C): 843 ? - Widerstand (-20°C): 922 ? - Widerstand (0°C): 1000 ? - Widerstand (20°C): 1078 ? - Widerstand (50°C): 1194 ? - Widerstand (90°C): 1347 ? - Widerstand (120°C): 1461 ?

Weitere Suchbegriffe: mit, Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.