| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859200726 Herst.-Nr.: KP1831-4d"" EAN/GTIN: 04049702165743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Folienkondensator ERO KP1831-"4d", 8,2 nF, 1,6 kV- Axialer Hochspannungs-Kondensator aus Roederstein-Altbeständen, mit 2 Anschlussdrähten auf jeder Seite (parallel geschaltet). Ideal zum Einsatz im HiFi-Bereich, in Frequenzweichen für Lautsprecherboxen usw. Axialer Hochspannungs-Kondensator aus Roederstein-Altbeständen, mit 2 Anschlussdrähten auf jeder Seite (parallel geschaltet). Ideal zum Einsatz im HiFi-Bereich, in Frequenzweichen für Lautsprecherboxen usw. Technische Daten: Kapazität: 0,0082 µF (8200 pF) Kapazitätstoleranz: 5 % Spannung DC: 1600 V- Maße (ØxL): 18,5x44 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |