Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien-Kondensator, 0,015µF, 400V-, RM10, MKP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80er
80er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859200732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folien-Kondensator, 0,015µF, 400V-, RM10, MKP

MKP - 0,015 µF - 400 V- - RM MKP - 0,015 µF - 400 V- - RM 10

Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, Folien-Kondensator, 0, 015µF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,38*
€ 0,452
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,405
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,33*
€ 0,393
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,27*
€ 0,321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.