Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkondensator EPCOS B32520, 1,5 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30er
30er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859200971
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     B32520-B6152-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator EPCOS B32520, 1,5 nF

0,0015 µF, 10 %, 400 V-/200 V~, RM 7,5 mm, Maße (LxBxH): 10x3x8 0,0015 µF, 10 %, 400 V-/200 V~, RM 7,5 mm, Maße (LxBxH): 10x3x8 mm.

Weitere Suchbegriffe: folienkondensator 400v, filmkondensator, 1,5 nf folienkondensator, EPCOS, B32520
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.