| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859201130 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 201130 EAN/GTIN: 04049702165774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Folienkondensator WIMA MKP10 2,2nF, 630 V-, RM7,5 Impulsfester Polypropylen Kondensator der Serie MKP10 mit 10% Toleranz. Die Anwendungsgebiete liegen bei Applikationen wie z.B. Schaltnetzteile, Fernseh - und Monitortechnik, Lichttechnik, Audio- und Videobereiche. Impulsfester Polypropylen Kondensator der Serie MKP10 mit 10% Toleranz. Die Anwendungsgebiete liegen bei Applikationen wie z.B. Schaltnetzteile, Fernseh - und Monitortechnik, Lichttechnik, Audio- und Videobereiche. Technische Daten: Rastermaß: RM 7,5 Toleranz: 10 % Ausführung: impulsfest, ausheilfähig Betriebsspannung: 630 V-/400 V~ Ausrichtung: radial Betriebstemperatur: -55°C - 100°C Maße(BxHxL): 4x9x10 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |