| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859201135 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 201135 EAN/GTIN: 04049702164425 |
| |
|
| | |
| 10er Pack Folienkondensator WIMA MKP10 15nF, 630 V-, RM10 Impulsfester Polypropylen Kondensator der Serie MKP10 mit 10% Toleranz. Die Anwendungsgebiete liegen bei Applikationen wie z.B. Schaltnetzteile, Fernseh - und Monitortechnik, Lichttechnik, Audio- und Videobereiche. Impulsfester Polypropylen Kondensator der Serie MKP10 mit 10% Toleranz. Die Anwendungsgebiete liegen bei Applikationen wie z.B. Schaltnetzteile, Fernseh - und Monitortechnik, Lichttechnik, Audio- und Videobereiche. Technische Daten: Rastermaß: RM 10 Toleranz: 10 % Ausführung: impulsfest, ausheilfähig Betriebsspannung: 630 V-/400 V~ Ausrichtung: radial Betriebstemperatur: -55°C - 100°C Maße(BxHxL): 5x11x13 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, 15nf folienkondensator, 10er, Pack, WIMA, MKP10 |
| | |
| |