Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack TEAPO Alu-Elko, KSH476M035S1A5E11K, 47uF, 35V, RM 2,5, radial, 105°C, 6,3x11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TEAPO
TEAPO
Artikel-Nr.:
     1039U-9859211009
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH476M035S1A5E11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
50er Pack TEAPO Alu-Elko, KSH476M035S1A5E11K, 47uF, 35V, RM 2,5, radial, 105°C, 6,3x11mm

Technische Daten: Elektr. Kapazität: 47uF Nennspannung: 35V RM: 2,5 Bauart: radial Toleranz: +-20% Maximale Temperatur: 105°C Lebensdauer ca.: 2.000Std. Abmessungen (Øxh): 6,3x11mm Serie: SH Produktart: Alu-Elko

Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, TEAPO, Alu-Elko, KSH476M035S1A5E11K, 47uF, 211009
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0602*
2 Tage
2640
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0766*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,3333*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,72*
€ 8,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.