Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm, KSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm, KSH
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm, KSH
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm, KSH
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm, KSH
Artikel-Nr.:
     4502-11D5434
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH476M035S1A5E11K
EAN/GTIN:
     4099879867247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, KSH476M035S1A5E11K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer l>
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
2.5 mm
Rippelstrom:
100 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0494*
1 Tag
2590
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0768*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,77*
€ 8,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0494*
€ 0,0588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,048*
€ 0,057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.