Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochlast-Widerstand WIDAP WD100, 3,3 ?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochlast-Widerstand
Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     1039U-9859220938
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     160122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Hochlast-Widerstand WIDAP WD100, 3,3 ?

Drahtwiderstand im Aluminium-Gehäuse mit Kühlrippen und seitlichen Laschen mit Löchern für eine einfache Befestigung. Der Anschluss erfolgt über Lötösen. Drahtwiderstand im Aluminium-Gehäuse mit Kühlrippen und seitlichen Laschen mit Löchern für eine einfache Befestigung. Der Anschluss erfolgt über Lötösen. Technische Daten: Widerstand: 3,3 ? Toleranz: ± 1 % Nennleistung: 100 W Leistung ohne Kühlkörper: 40 W Spannungsfestigkeit: 1900 V Temperaturbereich: -55...+250 °C Anschluss: Lötösen Maße (LxBxH): 64x47,5x24 mm

Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Hochlast-Widerstand, WIDAP, WD100, 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 12,51*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,53*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 15,08*
€ 21,75*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 18,24*
€ 26,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.